3/8" bitspiper metrisk, 6-kt., kort
3/8" bitspipe for innv. 6-kt. kort
3/8 BITSPIPE HEX F.INNV.6-KT. 8MM L.50,5
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Overflate: Krombelagt, polert/matt
- Innvendig: 3/8" innv. 4-kt., kulesikring
- Spiss: For innv. 6-kt. DIN 7422
![]() | |
Drev | 3/8 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Spor | 8 mm |
Sportype | For innvendig sekskantet |
Design | Kort |
Lengde (L1) | 50,5 mm |
Bladlengde (L2) | 20,5 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 19 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Forkrommet |