Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

3/8" forlenger 1000V VDE

3/8" forlenger 1000V VDE
3/8 FORLENGER L.150MM 1000V

Art.-nr. 071500301
EAN 4052703291120

Priser vises for kunden etter pålogging
3/8" forlenger 1000V VDE

Art.-nr. 071500301
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
Spesielt for elektriske og hybride kjøretøy

For å arbeide på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

3/8 tomme

Overflate

VDE-isolert

Materiale

Krom-vanadium-stål

Standarder

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Lengde (L1)

167 mm

Hylsedybde (L2)

17 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

21,4 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

17 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger