3/8" forlenger
3/8" forlenger
3/8 FORLENGER L.250MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standard: DIN 3123, ISO 3316
- Overflate: krombelagt
- Innvendig: 3/8" innv. 4-kt., kulesikring
- Spiss: 3/8" 4-kt.
![]() | |
Drev (S2) | 3/8 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Spor (S1) | 3/8 tomme |
Sportype | Utvendig firkantet |
Lengde (L) | 250 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 17,5 mm |