Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

3/8" forlenger

3/8" forlenger
3/8 FORLENGER L.75MM

Art.-nr. 0713128103

EAN 4024835711104

Priser vises for kunden etter pålogging
3/8" forlenger

Art.-nr. 0713128103
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
  • Standard: DIN 3123, ISO 3316

  • Overflate: krombelagt

  • Innvendig: 3/8" innv. 4-kt., kulesikring

  • Spiss: 3/8" 4-kt.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev (S2)

3/8 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Spor (S1)

3/8 tomme

Sportype

Utvendig firkantet

Lengde (L)

75 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

17,5 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger