Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

3/8" langpipe tommer 6-kt., lang

3/8" langpipe 6-kt. tommer

Art.-nr. 0713122133

EAN 4062856412778

Priser vises for kunden etter pålogging
3/8" langpipe tommer 6-kt., lang

Art.-nr. 0713122133
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
Piper av høy kvalitet garanterer holdbarhet
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

3/8 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Nøkkelbredde

3/8 tomme

Sportype

For utvendig sekskantet

Design

Lang

Lengde (L1)

64 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

14,6 mm

Materiale

Stål

Overflate

Forkrommet

Pipenøkkeldybde (t)

25,5 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

16,7 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger