3/8" latmann, leddhåndtak 3/8" Ko-ken latmann, leddhåndtak
3/8" latmann med leddhåndtak Ko-ken
3/8 LATMANN L.250MM 3768J-250
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Med naglet ledd
- Fjærbelastet kule holder pipene på plass
For alle typer skrujobber der man trenger ekstra kraft, utover det man kan dra med skralle
Spor | 3/8 tomme |
Lengde (L) | 250 mm |
Håndtaksdiameter (A) | 27 mm |
Hodebredde (B1) | 20,5 mm |
Hodebredde (vridd) (B2) | 26 mm |
Produktvekt (per element) | 248,000 g |