3/8" overganger
3/8" overganger
3/8 OVERGANG - 1/4
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standard: DIN 3123, ISO 3316
- Krombelagt versjon
- Innvendig: 3/8" firkant
- Spiss: 1/2" eller 1/4" firkant
![]() | |
Spor (S1) | 1/4 tomme |
Drev (S2) | 3/8 tomme |
Materiale | Stål |
Overflate | Forkrommet |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 17 mm |
Lengde (L1) | 27 mm |