3/8" pipe For utvendige TX-skruer, kort
3/8" piper for utv. TX, korte
3/8 PIPE FOR UTVENDIG TX E10
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Overflate: krombelagt
- Inngrep: 3/8" 4-kt., spor for kulesikring
- Spiss: TX TX
- Geometri: Kort
![]() | |
Drev | 3/8 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Spor | E10 |
Sportype | For utvendig TX |
Design | Kort |
Lengde (L1) | 26 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 12,3 mm |
Maks. nominell diameter for utvendig Torx | 9,42 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Forkrommet |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 17 mm |