Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

3/8" pipe For utvendige TX-skruer, kort

3/8" piper for utv. TX, korte
3/8 PIPE FOR UTVENDIG TX E11

Art.-nr. 071512211

EAN 4011231727921

Priser vises for kunden etter pålogging
3/8" pipe For utvendige TX-skruer, kort

Art.-nr. 071512211
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
  • Overflate: krombelagt

  • Inngrep: 3/8" 4-kt., spor for kulesikring

  • Spiss: TX TX

  • Geometri: Kort
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

3/8 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Spor

E11

Sportype

For utvendig TX

Design

Kort

Lengde (L1)

26 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

13,3 mm

Maks. nominell diameter for utvendig Torx

10,08 mm

Materiale

Stål

Overflate

Forkrommet

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

17 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger