Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

3/8" pipe TX Plus

3/8" pipe TX plus

Art.-nr. 0715122310

EAN 4056807702094

Priser vises for kunden etter pålogging
3/8" pipe TX Plus

Art.-nr. 0715122310
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
Drev

3/8 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Spor

E10

Sportype

Torx Plus

Lengde (L1)

37 mm

Maks. dreiemoment

0 Nm

Bladlengde (L2)

0 mm

Sporlengde (L3)

0 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

22 mm

Maks. nominell diameter for utvendig Torx

0 mm

Materiale

Krom-vanadium-stål

Overflate

Fosfatert

Pipenøkkeldybde (t)

8,84 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

13,2 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger