3/8" pipe XZN
3/8" pipe XZN
Art.-nr.
0715128206
EAN 4056807731063
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
Drev | 3/8 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Spor | XZN M6 |
Sportype | Flertannet |
Lengde (L1) | 50 mm |
Bladlengde (L2) | 20 mm |
Sporlengde (L3) | 11,5 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 19 mm |
Maks. nominell diameter for utvendig Torx | 7,93 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Overflate | Forkrommet |