Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

3/8" pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8" pipe metrisk sekskant kort
3/8 6-KT.PIPE 14MM

Art.-nr. 0713121114

EAN 4024835717564

Priser vises for kunden etter pålogging
3/8" pipe metrisk, 6-kt., kort

Art.-nr. 0713121114
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
  • Standard: DIN 3124, ISO 2725

  • Overflate: Forkrommet, slipt/matt

  • Ring: 3/8" firkantet, spor for kulesikring

  • Spiss: For 6-kt.hode

  • POWERDRIV®
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

3/8 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Spor

14 mm

Nøkkelbredde

14 mm

Sportype

For utvendig sekskantet

Design

Kort

Lengde (L1)

30 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

19,7 mm

Materiale

Stål

Overflate

Forkrommet

Pipenøkkeldybde (t)

13 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

18 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger