Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

3/8" pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8" pipe metrisk sekskant kort
3/8 6-KT.PIPE 8MM

Art.-nr. 0713121108

EAN 4024835717496

Priser vises for kunden etter pålogging
3/8" pipe metrisk, 6-kt., kort

Art.-nr. 0713121108
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
  • Standard: DIN 3124, ISO 2725

  • Overflate: Forkrommet, slipt/matt

  • Ring: 3/8" firkantet, spor for kulesikring

  • Spiss: For 6-kt.hode

  • POWERDRIV®
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

3/8 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Spor

8 mm

Nøkkelbredde

8 mm

Sportype

For utvendig sekskantet

Design

Kort

Lengde (L1)

27 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

12,2 mm

Materiale

Stål

Overflate

Forkrommet

Pipenøkkeldybde (t)

8 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

17,7 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger