3/8" pipe metrisk, 6-kt., kort
3/8" pipe metrisk sekskant kort
3/8 6-KT.PIPE 9MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standard: DIN 3124, ISO 2725
- Overflate: Forkrommet, slipt/matt
- Ring: 3/8" firkantet, spor for kulesikring
- Spiss: For 6-kt.hode
- POWERDRIV®
![]() | |
Drev | 3/8 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Spor | 9 mm |
Nøkkelbredde | 9 mm |
Sportype | For utvendig sekskantet |
Design | Kort |
Lengde (L1) | 27 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 13,5 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Forkrommet |
Pipenøkkeldybde (t) | 9 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 17,7 mm |