Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

3/8" pipe, metrisk lang

3/8" bitspipe for innv. 6-kt. metrisk, lang
3/8 6-KT.PIPE LANG 18MM

Art.-nr. 0713122118

EAN 4024835711937

Priser vises for kunden etter pålogging
3/8" pipe, metrisk lang

Art.-nr. 0713122118
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
  • Overflate: Krombelagt, polert/matt

  • Innvendig: 3/8" innv. 4-kt., kulesikring

  • Spiss: For innv. 6-kt.

  • POWERDRIV®
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Skrueforbindelser på nagler og gjengede stenger

Drev

3/8 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Nøkkelbredde

18 mm

Sportype

For utvendig sekskantet

Design

Lang

Lengde (L1)

64 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

23,8 mm

Materiale

Stål

Overflate

Forkrommet

Pipenøkkeldybde (t)

25,5 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

23,8 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger