3/8" pipe, metrisk lang
3/8" bitspipe for innv. 6-kt. metrisk, lang
3/8 6-KT.PIPE LANG 19MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Overflate: Krombelagt, polert/matt
- Innvendig: 3/8" innv. 4-kt., kulesikring
- Spiss: For innv. 6-kt.
- POWERDRIV®
Skrueforbindelser på nagler og gjengede stenger
![]() | |
Drev | 3/8 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Nøkkelbredde | 19 mm |
Sportype | For utvendig sekskantet |
Design | Lang |
Lengde (L1) | 64 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 25,4 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Forkrommet |
Pipenøkkeldybde (t) | 25,5 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 23,5 mm |