Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

3/8" pipe, metrisk lang

3/8" bitspipe for innv. 6-kt. metrisk, lang
3/8 6-KT.PIPE LANG 8MM

Art.-nr. 0713122108

EAN 4024835711425

Priser vises for kunden etter pålogging
3/8" pipe, metrisk lang

Art.-nr. 0713122108
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
  • Overflate: Krombelagt, polert/matt

  • Innvendig: 3/8" innv. 4-kt., kulesikring

  • Spiss: For innv. 6-kt.

  • POWERDRIV®
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Skrueforbindelser på nagler og gjengede stenger

Drev

3/8 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Nøkkelbredde

8 mm

Sportype

For utvendig sekskantet

Design

Lang

Lengde (L1)

64 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel (D1)

11,8 mm

Materiale

Stål

Overflate

Forkrommet

Pipenøkkeldybde (t)

15 mm

Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2)

16,7 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger