3/8" pipe tomme sekskant kort
3/8" pipe tomme sekskant kort
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-WS11/16IN



Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Utforming: Krombelagt, polert/matt
- Tilkobling: 3/8" 4-kt med spor for kulesikring
- For skruehodetype: 6-kt. hode
- POWERDRIV®
![]() | |
Drev | 3/8 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Nøkkelbredde | 11/16 tomme |
Sportype | For utvendig sekskantet |
Design | Kort |
Lengde (L1) | 27 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 23,9 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Forkrommet |
Pipenøkkeldybde (t) | 14 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 21 mm |