3/8" piper tommer Ko-ken
3/8" pipe tomme 6-kt. Ko-ken kort
3/8 6-KT.PIPE 3/8 3400A
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Powerdriv - utsparing i alle hjørner. Unngår å belaste hjørnene på skruene
- Forkrommet
Ikke beregnet i kombinasjon med muttertrekker / slagmaskin
For håndskruing av alle typer 6-kt. skruer
Drev | 3/8 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Nøkkelbredde | 3/8 tomme |
Sportype | For utvendig sekskantet |
Design | Kort |
Lengde (L1) | 26 mm |
Utvendig diameter på pipenøkkel (D1) | 13,9 mm |
Materiale | Verktøystål |
Overflate | Forkrommet |
Utvendig diameter på pipenøkkel 2 (D2) | 17,3 mm |