3/8" teleskopisk leddskralle
3/8" teleskopisk leddskralle
3/8 SKRALLE TELESKOPISK M.LEDD L258-373
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standard: DIN 3122, ISO 3315
Optimal kraftoverføring
Teleskophåndtaket kan forlenges til maks. 373 mm
Behagelig arbeid
- Holdefunksjon for piper med quick release utløserknapp
- Fleksibelt, roterbart skrallehode med låseenhet. 72 tenner med roterende vinkel på 5°.
![]() | |
Spor | 3/8 tomme |
Materiale | Krom-vanadium-stål |
Overflate | Høyglanset satinkrom |
Materiale til håndtak | 2-komponent plast |
Min./maks. lengde (L1) | 258-373 mm |
Håndtaklengde (L3) | 110 mm |
Skrallehodehøyde (B1) | 13 mm |
Skrallehodehøyde med firkant (B2) | 26.5 mm |
Utvendig hylsediameter (B3) | 20.6 mm |
Håndtaksdiameter (D1) | 31 mm |
Skrallediameter (D2) | 37 mm |