3 M Cubitron II flapskive
Flapskive 3M Cubitron II
CUBITRON II LAMELLRONDELL 125MM 60.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Friformstykker, enkle sveisesømmer, rør, metalloverflater, sylindere
Diameter (Ø) | 125 mm |
Borehull | 22.23 mm |
Korning | 60+ |
Design | Korrugert |
Materiale til holderskive | Glassstoff |
Maks. omdreiningshastighet | 12200 o/min |
Maks. anbefalt omdreiningshastighet | 7500 o/min |
Slipemiddelmateriale | Keramiske korn |