Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

3-komponent skrutrekker rettspor

Skrutrekker, rettspor med 6-kt.-tange, 3C-håndtak
SKRUTREKKER RETT SOFT GREP 1,0X5,5X100MM

Art.-nr. 0613200055
EAN 4047376188242

Priser vises for kunden etter pålogging
3-komponent skrutrekker rettspor

Art.-nr. 0613200055
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
Fleksibelt 3-komponent håndtak sørger for et ergonomisk og komfortabelt verktøy med balansert kraftoverføring
  • Tange: Gjennomgående sekskanttange, matt forkrommet; kombinøkkelspor matt forniklet, herdet, støtbestandig

  • Stor slagkappe

  • Art.nr 0613421035 uten slagkappe eller dreiemomentjustering

  • Spiss: DIN 5264-A, ISO 2380 Black Point
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant

1,0 x 5,5 mm

Bladlengde (A)

100 mm

Håndtaklengde (B)

96 mm

Håndtakbredde (C)

31 mm

Nøkkelbredde, klinge

6 mm

Nøkkelhjelpemiddel

10 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger