3-polet kontakt 12 V
3-polet kontakt DIN 9680 6 V-24 V
3-POLET KONTAKT DIN 9680 6 V-24 V
Art.-nr. 0555315200
EAN 4047376017214
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Forbedret beskyttelse mot vannsprut og smuss
takket være gjenget tilkobling med gummitetning
I samsvar med DIN 9680
Beskyttelsesklasse: IP 54
Egnet for bruk på landbruksmaskiner, traktorer og kjøletransport
Kontaktutforming | Push-on-kontakt |
Materiale til hus | Plast |
Materiale til kontakter | Kobber-sink-legering |
Maks. strømstyrke | 25 A |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
DIN | 9680 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.