3-veis kobling med jordet kontakt
3-veis skjøtekontakt m/fjærlokk, Amiga
3VEIS SKJØTEKONTAKT M/LOKK JORD HUN IP44
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Flere kontakter med tetningsring
- Utstyrt med en opphengsstropp
- Godkjent for utendørs bruk
Nominell strømstyrke | 16 A |
Nominell spenning | 230 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Maks. kabeldiameter | 10 mm |
Materiale | Polykarbonat |
Farge | Gul, Svart |