Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

30 mm spissmeisel, 6-kt.

Spissmeisel sekskantet
PIGGMEISEL HEX 30MM TANGE L.410MM

Art.-nr. 0647061400
EAN 4047376673342

Priser vises for kunden etter pålogging
30 mm spissmeisel, 6-kt.

Art.-nr. 0647061400
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
Spesielt utformet for bruk i 16 kg meiselhammer
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Spesielt utformet for bruk i 16 kg meiselhammer: MH 16-XE, artikkelnr. 07025751



Ytterligere maskiner: Bosch: GSH 16-30, Hitachi: H65 SB, Makita: HM 1303, HM 1400 og HM 1500

Lengde

410 mm

Verktøyholder

30°mm HEX

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger