Beslagspiker stav 34° VF, Type ETA-AN
Beslagspiker varmforsinket 34° type ETA-AN
NL-ANC-34°-ETA/AN-(HDG)-4,0X60
Art.-nr. 509094060
EAN 4065746789073
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spiker i henhold til ETA23/0251
Vinkelbeslag, bjelkesko, krysskoblinger, stålplater og formede stålplatedeler, taksperre-til-raft-koblinger, taksperrefotbeslag, stansede plater, flate beslag, hullbånd etc.
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 4 mm |
Lengde (l1) | 60 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Varmforsinket |
Design | Riflet |
Antall per pall | 80000 STK |
RoHS-kompatibel | Ja |
