Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

4 søylet løfter Allround

SVINGSKIVE INNLEGG GUMMI 460X650X50

Art.-nr. W110700003

EAN 4061975938183

Priser vises for kunden etter pålogging
4 søylet løfter Allround

Art.-nr. W110700003

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall betjeningsenheter

0

Konstruksjonshøyde

50 mm

Farge

Svart

Slaghøyde

0

Egnet for våtrom

Ja

Nominell spenning

0

Lastekapasitet

0

Nedre rotasjonshøyde

0

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger