4 søylet løfter Allround
SVINGSKIVE INNLEGG GUMMI 70X650X50
Art.-nr. W110700004
EAN 4061975938190
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Antall betjeningsenheter | 0 |
Konstruksjonshøyde | 50 mm |
Farge | Svart |
Slaghøyde | 0 |
Egnet for våtrom | Ja |
Nominell spenning | 0 |
Lastekapasitet | 0 |
Nedre rotasjonshøyde | 0 |