Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Høytrykkspyler, varmtvann HDR-HW 170-13

Høytrykksspyler for varmtvann HDR-HW 170-13
HØYTRYKKSPYLER VARMTVANN 230V HW 170-13

Art.-nr. 0701017013

EAN 4061975350701

Priser vises for kunden etter pålogging
Høytrykkspyler, varmtvann HDR-HW 170-13

Art.-nr. 0701017013

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Profesjonell modell for intensiv bruk, 170 bar
  • 15 m HP-slange

  • Polyetyleninjisert hylse

  • Hjul med stor diameter

  • Ergonomiske kontroller

  • Automatisk tidsinnstilt stopp av avtrekkeren

  • Industrimotor med lav hastighet, 1400 o/min

  • Profesjonell pumpe med 3 keramiske stempler og forbindelsesstenger

  • Kjele av rustfritt stål med ny design med uavhengig viftemotor: Ytelse ≥ 91 %, innvendige og utvendige atermiske skall av rustfritt stål og en giftfri, trykket ildfast bunn

  • Silisiumbelagt spole

  • Buffertank

  • Sikkerhetsfunksjoner med LED-advarsler: mikrolekkasjer, lavt drivstoff eller avkalking

  • Vedlikeholdsindikator på kontrollpanelet

  • Optimalisert vektfordeling for eksepsjonell manøvrerbarhet
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For rengjøring av kjøretøy, tunge lastebiler, anleggsutstyr/offentlig anleggsutstyr og alle rengjøringsoppgaver

Instruksjoner

Maksimal intensiv bruk 3 timer/dag

Nominell spenning

230 V

Effektopptak

54 kW

Maks. trykk

160 bar

Min./maks. matemengde

400-800 l/h

Slangelengde

15 m

Lengde

82 cm

Bredde

63 cm

Høyde

87 cm

Maskinvekt

104 kg

Kabellengde

3 m

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger