Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Rørkobling 45°

45 graders rørkobling

Art.-nr. 0884600058

EAN 4047376028807

Priser vises for kunden etter pålogging
Rørkobling 45°

Art.-nr. 0884600058

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For tilkobling med snittringskoblinger

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for utvendig slangediameter

6 mm

Nøkkelbredde (SW)

10 mm

Lengde (L)

25 mm

Materiale

Stål

Overflate

Gul, galvanisert

Høyde (h)

35 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger