5/16" kraftbits med rettspor
5/16" kraftbits med rettspor
5/16 BITS RETT 1,6X11MM L.32MM

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sportype | Flatspisset profil |
Bredde på skjærekant | 11 mm |
Tykkelse på skjærekant | 1,6 mm |
Drev | 8 tommer, 5/16 tomme |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Lengde | 32 mm |