Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

7-pol kobling 12 V

7-pol plugg 12 V
TILHENGERSTØPSEL 7-POL METALL

Art.-nr. 0555355702
EAN 4061975793607

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Gjenget kobling med gummipakning beskytter mot vannsprut og smuss

En gjenget tilkopling passer til kabler med en diameter på 9,2 mm til 11,5 mm.



Aluminiumversjon med kabelavlastning



7-pol:


  • Dekselet dekker hele kontakten

  • Skruekontakter som tåler større trekkbelastninger

  • Driftstemperatur: -25°C til +75°C

  • Kontaktmerking i samsvar med ISO1724

  • Strømstyrke: Maks. 25 A (med 2,5 mm² ledning)

Samsvar med ISO 1724 (N-versjon)

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Montert på tilhenger

Materiale

Plast

Lengde

0

Maks. strømstyrke

25 A

Nominell spenning

12 V

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Endehylse, uisolert DIN 46228, del 1

ENDEHYLSE FORTINNET 1,5MM. L. 7,0MM

x 100 Ant.
Bilkabel

KABEL PÅ BUNT 7X1,5

Kabel på spole og bunt
x 50 m
Bilkabel

KABEL PÅ BUNT 6X1,5.1X2,5

Kabel på spole og bunt
x 50 m
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Silikonspray fett

SILIKONFETT SPRAY 500 ML

Glasslignende, gjennomsiktig, svært smørende og isolerende silikonfett som flytter vann
Kontakt OL oksydløser Oksidasjonsløsemiddel

KONTAKT OL OKSYDLØSER SPRAY 200 ML

Spray oksidasjonsløsemiddel
Kontaktspray Oksidasjonsbeskyttelse

KONTAKT OS OKSYDASJ.BESK. SPRAY 200 ML

Spray, oksidasjonsbeskyttelse
Kontaktspray SW

KONTAKT SW VASKESPRAY SPRAY 200 ML

Kontaktspray SW
Kontaktbeskyttende belegg

KONTAKT SL BESKYTTELSESLAKK SPRAY 200 ML

Transparent spray, beskyttende lakk
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger