Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

8,4V 2A strømforsyning Med DC-port

8,4 V/2 Ah-strømforsyning
LADER F. LED 20W ARBEIDSLAMPE 0981508157

Art.-nr. 0981509016
EAN 4056807455433

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

DC-strømforsyning

Teknisk informasjon:


  • Inngangsspenning 100~240V / AC

  • Utgang: 8,4V, 2A

  • Mål: 5,5 X 2,5 X 10 mm 2 pinners

  • Ledning: 18AWG X 2C X 2 METER

  • Nettovekt: 103g