A2 monterings- og delerens
Monteringsrens 2A
MONTASJE- OG DELERENS A2 SPRAY 600 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
I samsvar med anbefalingen til den den relevante yrkessammenslutningen i Tyskland
Flammepunktet kan velges spesifikt fra 40 til 42 °C
Beskytter mot elektrostatisk utladning
Middel for elektrisk ledningsevne er brukt
Reduserer potensielle farer på arbeidsplassen og behovet for faremerking
- På grunn av løsemidler uten aromatiske forbindelser
- På grunn av bruk av ikke-brennbar drivgass
Gode rengjøringsresultater
Fjerner fettholdig og oljeholdig smuss
Acetonfri, AOX-fri og silikonfri
Bruk et usynlig område til å kontrollere om middelet kan brukes på gummi-, plastdeler og lakkerte overflater, før påføring.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
For rengjøring av oljeholdig og fettholdig smuss og sot på metalloverflater, glasert keramikk og lakkerte overflater som motorer og girhus, kjøretøy-, maskin- og clutchdeler, og steder der det legges stor vekt på godt arbeidsmiljø.
Spray på delen som skal rengjøres og la middelet virke, avhengig av graden av tilsmussing. Fjern smusset ved hjelp av målrettet spraying, eller gni vekk med en klut. Tørk med trykkluft der det er behov for det.
Innhold | 600 ml |
Lukt | Mild |
Farge | Gjennomsiktig |
Kjemisk base | Alifatisk hydrokarbon |
Tetthet/betingelser | 0,75 g/cm³ / Virkestoff, 20 °C |
Min. flammepunkt | 40 °C |
Acetonfri | Nei |