Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Strekkfisk med maljer A4 syrefast

Syrefast A4-form A med maljer
TURNBCKL-EYE-A4-M20

Art.-nr. 5176012020

EAN 4052712012297

Priser vises for kunden etter pålogging
Strekkfisk med maljer A4 syrefast

Art.-nr. 5176012020
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
Versjon med maljer
  • Åpen strekkfisk fungerer som en visuell indikator når du strammer

  • Egnet for maritime bruksområder
Merknad

Disse produktene er ikke utviklet og produsert som stropper eller bærende utstyr.


De er derfor ikke tillatt å bruke som løfteredskaper, stropper eller bæreutstyr, særlig innenfor anvendelsesområdet definert i maskindirektiv 2006/42/EF.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Vaierrekkverk med bruksområder innen skipsbygging, landskapsarbeid og hagearbeid

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M20

Innvendig ringdiameter (d2)

30 mm

Spennhylselengde (l1)

300 mm

Total lengde på innskruingsmalje

220 mm

Lengde

460 mm

Gjengelengde (metriske gjenger)

140 mm

Standarder

DIN 1480 lignende

Design

Med øyeskrue

Materiale

Syrefast stål, A4

Overflate

Bar

Form

Åpen

Tillatt belastning

23440 N

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger