Batteridrill ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE PROMO EDITION
Batteridrill ABS18 SUBCOMP. PROMO EDITION
BATTERIDRILL ABS 18 SUBCOMPACT SETT NR 2
Art.-nr. 5701426009
EAN 4099618305450
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Würth M-CLICK adapter system for rask og verktøyfri utskifting av de ulike bore- og skruforsatsene fra M-CLICK- og
- M-CLICK+ systemet. Fleksibelt og smart
- Spindel med ¼» innvendig sekskant for bits uten bruk av adapter
- Lett, kompakt og ergonomisk utformet
- Belteklips (valgfri side)
- Effektiv børsteløs motor med overbelastningsvern
- LED lys som lyser opp arbeidsområdet
- Verktøyveske med skulderrem og vanntett bunn av plast. Gir god plass til batteridrillen samt tilbehør, håndverktøy, forbruksmateriell osv
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Nominell spenning | 18 V/DC |
Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir | 0-450 / 0-1700 o/min |
Maks. moment hard/myk | 50 / 25 Nm |
Min./maks. spennvidde for borchuck | 1-13 mm |
Borchuckholder | M-CLICK |
Antall oppladbare batterier/batterier | 1 STK |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 2 Ah |
Maks. borediameter i stål | 13 mm |
Maks. skruediameter | 8 mm |
Lengde | 124 mm |
Høyde | 200 mm |
Maskinvekt med oppladbart batteri | 1,1 kg |
TLBG-(M-CUBE)-420X275X330MM
DRLDRIV-CORDL-(ABS 18 SUBCOMPT)-WO.BTRY