Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

AC Servicemaskin Waeco 6300G Low Emission

Klimaanlegg, servicemaskin Waeco 6300G LE
WAECO 6300G LE

Art.-nr. 9501016198

EAN 4000907019422

Priser vises for kunden etter pålogging
AC Servicemaskin Waeco 6300G Low Emission

Art.-nr. 9501016198

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Toppmoderne, helautomatisk trippelsertifisert AC servicemaskin.

Waeco Low Emission-teknologisørger for nesten 100% kjølemiddelgjenvinning og praktisk talt ingen skadelige serviceutslipp. Klargjort for ettermontering av gassanalysator. ASC gjøres til en servicestasjon for enten R134a-, R1234yf eller R513-kjølemidler, avhengig av passende tilkoblingssett for én valgfri kjølemiddeltype.



  • Helautomatisk klimaservice - sparer tid og krefter på verkstedet

  • Fuktfritt oppbevarings- og tilførselssystem for ny olje og UV-additiver som følger med det tilknyttede slangesettet.

  • Oppfyller kravene i normene SAE J2099, SAE J2788 og SAE J2843
MerknadKjølemiddeltype velges ved oppstart av maskinen første gang, og kan deretter ikke forandres igjen.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Klimaservice på blant annet personbil, varebil, buss og lastebil med R134a, R513 eller R1234yf klimaanlegg.

Apparatvekt

100 kg

Bredde

650 mm

Høyde

1300 mm

Dybde

560 nm

Type kjølemiddel

R134a, R-1234yf

Kjølemiddelvolum

16 kg

Sugekapasitet

30 kg/h

Produktvekt (per element)

100,000 kg

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Slangetilkoblingssett til Waeco 6300G LE

SLANGESETT-WAECO-6300GLE-3M-R134A

Slangesett for AC servicestasjon Waeco 6300G LE
x 1 Ant.
Slangetilkoblingssett til Waeco 6300G LE

SLANGESETT-WAECO-6300GLE-R134A-5M

Slangesett for AC servicestasjon Waeco 6300G LE
x 1 Ant.
Slangetilkoblingssett til Waeco 6300G LE

SLANGESETT-WAECO-6300GLE-R134A-8M

Slangesett for AC servicestasjon Waeco 6300G LE
x 1 Ant.
Slangetilkoblingssett til Waeco 6300G LE

SLANGESETT-WAECO-6300GLE-3M-R1234YF

Slangesett for AC servicestasjon Waeco 6300G LE
x 1 Ant.
Slangetilkoblingssett til Waeco 6300G LE

SLANGESETT-WAECO-6300GLE-5M-R1234YF

Slangesett for AC servicestasjon Waeco 6300G LE
x 1 Ant.
Slangetilkoblingssett til Waeco 6300G LE

SLANGESETT-WAECO-6300GLE-8M-R1234YF

Slangesett for AC servicestasjon Waeco 6300G LE
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Reservedeler for dette produktet:
Klimaanlegg, serviceenh., kjøretøy, res.del, annet

4440400009 TØRKEFILTER ASC2500

x 1 Ant.
Klimaanlegg, serviceenh., kjøretøy, res.del, annet

4445900088 PRINTERPAPIR ASC

x 1 Ant.
Klimaanlegg, serviceenh., kjøretøy, res.del, annet

4441600095 VEIE CELLE 8KG

x 1 Ant.
Klimaanlegg, serviceenh., kjøretøy, res.del, annet

4445900221 TØRKEFILTER ASC5000 1234YF

x 1 Ant.
Klimaanlegg, serviceenh., kjøretøy, res.del, annet

4440600131 SPILLOLJE FLASKE ASC 2500 LE

x 1 Ant.
Klimaanlegg, serviceenh., kjøretøy, res.del, annet

4440600058 SLANGE ASC 2000 ( GUL SLANGE

x 1 Ant.
Klimaanlegg, serviceenh., kjøretøy, res.del, annet

44445800070 TRYKKSENSOR

x 1 Ant.
Klimaanlegg, serviceenh., kjøretøy, res.del, annet

4440600030 VAKUUMPUMPE ASC 2000 / ASC 50

x 1 Ant.
Klimaanlegg, serviceenh., kjøretøy, res.del, annet

4441400013 BRYTER FOR 444100099

x 1 Ant.
Klimaanlegg, serviceenh., kjøretøy, res.del, annet

4443900278 PRINTER ASC

x 1 Ant.
Special product, others

4443300115 O-RING FOR SPILLOLJE 44406001

x 1 Ant.
Special product, others

SP00100086 OLJE TIL VAKUMPUMPE

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger