AC maskin WAECO ASC 5500 RPA low emission
Klimaanlegg, serviceutstyr, ASC 5500 G RPA
WAECO ASC5500 RPA AC MASKIN
Art.-nr.
W051005001
EAN 4061975921222
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fullautomatisk fylle-, tømme- og resirkuleringsmaskin
- Innebygget gass tester slik at du unngår forurenset gass i maskintanken
- Automatisk fjerning av luft fra kuldemediet (den største kilden til feil i A/C anlegg)
- Manuell oprasjonsmodus
- Full automatisk opprasjonsmodus
- Tilfredsstiller Amerikanske UL standarder
- Patentert system for fylling av ny olje og UV sporstoff (lukket lufttett system)
- Innebygget elektronisk vakuummeter med automatisk lekkasjesjekk
- Elektronisk database med mulighet for oppdatering, inneholder fyllemengder med R-1234yf
- Personlig database for lagring av fyllemengder
- Automatisk oljedrenering og fylling med elektronisk vekt
- Varmebelte på fylleflaske
- Innebygget "flush"-program
- Automatisk UV sporstoff injektor
- Innebygget printer
- Leveres med trekk
- Kan brukes på el/hybrider med tilleggsutstyr
Bredde | 560 mm |
Høyde | 1300 mm |
Dybde | 650 mm |
Type kjølemiddel | R-1234yf |
Kjølemiddelvolum | 13 kg |
Sugekapasitet | 30 kg/h |
Produktvekt (per element) | 110 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.