ADR kabelstikkontakt
ADR-kabelkoblingsboks 16 inn-/utganger montert
KOBLINGSBOKS 16-POL KOMPLETT ADR
Art.-nr. 051096116
EAN 4024835320177
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Husmateriale: vannbestandig, plast
Tilkobling: 10 PG 9 gjengekoblinger, 5 PG13.5 gjengekoblinger, 1 PG16 gjengekobling (4 hull kan bores bredere fra PG 9/PG13.5 til PG16)
Lukkemekanisme: 2 fjærklemmer eller 4 skruer
Feste: 4 hull 5,5 mm, akseavstand 65/110 mm.
Inkluderer:
- Tetningslåser 4 x PG 9, 2 x PG 13.5, 1 x PG 16
- 1 multitetningsinnsats
- 4 skruer 4 x 20, A2
Materiale til lokk | Plast |
Materiale | Plast |
Lengde | 167 mm |
Bredde | 157 mm |
Høyde | 99 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 69K |

PLGCON-PLUGINRT-11X8PIN-4X4PIN

PLGCON-FITTING-COUNTERNUT-PG09

PLGCON-FITTING-COUNTERNUT-PG16

PLGCON-FITTING-COUNTERNUT-PG13,5