ALBA STAR II slangevogn
Slangetralle Alba Star 2
SLANGEVOGN ALBA STAR 2
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Optimal vektfordeling og store hjul gjør at det er enkelt å flytte trallen.
Materiale: Ramme: galvanisert stål
Dekk: Gummi
Slangekobling 3/4 tomme
Driftstrykk: 12 bar
Vekt: 13 kg
Slangekapasitet: 13 mm - 120 m, 16 mm - 100 m, 19 mm - 80 m, 25 mm - 50 m
Produksjonsland: Sveits
Produktvekt (per element) | 1,000 g |