Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

ALPINGJERDE XTRA

Alpingjerde xtra Veniguard
ALPINGJERDE 1,2 XTRA STERK 50M

Art.-nr. 9501020468

EAN 7090009118212

Priser vises for kunden etter pålogging
ALPINGJERDE XTRA

Art.-nr. 9501020468

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Alpingjerde/byggegjerde Xtra er et ekstra slitesterkt og synlig oransje gjerde på 1,2 meter høyde og 50 meter lengde. Plasten og maskene er kraftigere enn standardmodellen, noe som gir økt holdbarhet. Det brukes mye til avgrensning på byggeplasser, i alpinanlegg og andre områder der sikkerhet og tydelig markering er viktig.
  • Ekstra slitesterkt materiale som sikrer langvarig bruk og pålitelighet

  • Synlig oransje farge for økt sikkerhet og tydelig markering

  • Ideell høyde på 1,2 meter for effektiv avgrensning og beskyttelse

  • Lengde på 50 meter som dekker store områder
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Plast

Farge

Oransje

Høyde

1,2 m

Lengde

50 m

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
STOLPE ALPINGJERDE

STOLPE M/JORDSPISS 1,6M ALPINGJERDE

Stolpe i slitesterk PVC med fot, perfekt for alpingjerder og kjetting. Svart farge og 1.6 meter høyde gir god synlighet og stabilitet.
x 1 Ant.
STOLPE ALPINGJERDE

STOLPE STÅL 1,5M ALPINGJERDE

Stolpe for alpingjerde i slitesterkt stålrør, svart farge, 150 cm høy.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger