ANG 18 COMPACT M-CUBE batteridrevet blindnaglepistol
Batteridrevet blindnaglepistol, ANG 18 Compact
BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE K
Art.-nr. 5701423002
EAN 4065746550420
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kompatibel med alle 18V M-CUBE oppladbare batterier
- Lang levetid takket være effektiv, børsteløs motor som krever lite vedlikehold
- Ergonomisk håndtak for komfortabelt og enkelt arbeid
- Raskere dysebytte ved hjelp av den medfølgende fastnøkkelen
- Integrert LED-lys for direkte belysning av arbeidsområdet
- Rent arbeid fordi brukne naglepinnene samles i den gjennomsiktige beholderen
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 2 Ah |
Nominell spenning | 18 V |
Nagleplasseringskraft | 19600 N |
Egnet for min. naglediameter | 2,4 mm |
Egnet for maks. naglediameter | 5,0 mm |
Maskinvekt med oppladbart batteri | 2 kg |
BATTERI M-CUBE BASIC 18V/2,0AH LI-ION
CASEINRT-(ANG18)-(8.4.2)
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.