Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

ANG 18 COMPACT M-CUBE batteridrevet blindnaglepistol

Batteridrevet blindnaglepistol, ANG 18 Compact
BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Art.-nr. 5701423000
EAN 4065746362535
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter
  • Kompatibel med alle 18V M-CUBE oppladbare batterier

  • Lang levetid takket være effektiv, børsteløs motor som krever lite vedlikehold

  • Ergonomisk håndtak for komfortabelt og enkelt arbeid

  • Raskere dysebytte ved hjelp av den medfølgende fastnøkkelen

  • Integrert LED-lys for direkte belysning av arbeidsområdet

  • Rent arbeid fordi brukne naglepinnene samles i den gjennomsiktige beholderen

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

0 Ah

Nominell spenning

18 V

Nagleplasseringskraft

19600 N

Egnet for min. naglediameter

2,4 mm

Egnet for maks. naglediameter

5,0 mm

Maskinvekt med oppladbart batteri

2 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Blindnagle,, A2/A2 1379 stk. systemkoffert

BLINDNAGLESORT 3-4,8MM-A2/A2-1379 STK

A2 blindnagle i rustfritt stål