ARbeidslampe batteri Magnum LED B32W
Arbeidslampe batteri MAGNUM LED B32 W
ARBEIDSLAMPE MAGNUM BATTERI LED 32W IP54
Art.-nr.
9501008009
EAN 4062856835904
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Passer 18V maskin batterier type CV fra Würth og Bosch profesjonal
* Kraftig og solid LED arbeidslampe med en bred lysflate
* Drives med 18V batterier fra Würth (Wurth batteriserie (NB: Ikke M-cube® ) og Bosch® prof plattform 18V
* Fire lysstyrker: 500lm, 1850lm, 2750lm og 4050lm
* Kan stilles i flere vinkler og henges opp
* Meget støt sikker (IK 10)
* Leveres uten batterier og lader
* Drives med 18V batterier fra Würth (Wurth batteriserie (NB: Ikke M-cube® ) og Bosch® prof plattform 18V
* Fire lysstyrker: 500lm, 1850lm, 2750lm og 4050lm
* Kan stilles i flere vinkler og henges opp
* Meget støt sikker (IK 10)
* Leveres uten batterier og lader
BruksområdeArbeidsbelysning til bruk der du bruker 18V batteriverktøyet ditt, og som benytter samme batteriene (Gjelder maskiner fra Würth (NB: ikke M-cube® seien) og Blå Bosch
Nominell spenning | 18 V |
Nominell effekt | 32 W |
Bredde x høyde x dybde | 400 x 205 x 82 mm |
Materiale | Plast |