ASSY® 3,0 treskrue
ASSY 3.0 rfr. st. A4 delvise gjenger, forsenket AW
TRESKR ASSY 3.0 SH AW20 A4 4,5X35/28
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tidsbesparende
- God tilpasning mellom bit og skrue gjør det er mulig å holde selv lange skruer godt fast
- Minimal utkammingseffekt
Energisparende og lite belastning på verktøyet
- ASSY-gjengen gir 50% energibesparelse
- Endefresen reduserer friksjon i treet når skruen er satt inn
Fin utførelse
- Forsenket hode
- Freselommene er ikke så aggressive som fresespor, siden de pakker tresponet ned i treverket under hodet og gir et fint resultat
- Gjengene reduserer splitting av treet når de settes inn, spesielt i endeved og små stykker
Gode uttrekkingsverdier
- ASSY-gjengene gjør det vanskelig skru for langt
Omfattende bruksområder
- Freselommene betyr at skruen egner seg for både treverk og braketter
- Skruen fungerer godt på melamin og andre fine overflater
Rustfritt stål kan ikke herdes, derfor anbefales forboring i hardere trevarianter for å hindre overoppheting og brudd.
Treskruen er egnet for montering av ulike plater, planker, braketter osv. i svært korroderende miljøer der en vanlig treskrue vil ruste.
Nominell diameter (d) | 4,5 mm |
Lengde (l) | 34 mm |
Gjengelengde (lg) | 28 mm |
Hodetype | Forsenket hode for freselomme |
Hodediameter (dh) | 9 mm |
Hodehøyde (k) | 2,7 mm |
Innvendig drev | AW20 |
Kjernediameter | 2,7 mm |
Materiale | Rustfritt stål A4, 1.4578 |
Skrue som krever godkjenning | Nei |