Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

ASSY® 4 COMBI-tømmerskrue Stålsinkbelagt, delvis gjenget sekskanthode

ASSY 4 COMBI fors. stål, delgj. kombihode, RW
ASSY 4 COMBI

Art.-nr. 0158712340
EAN 4061975618696

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Delgjenget treskrue med forsterket skaft for tre-til-tre-forbindelser med skive eller presis 90° montering av stål til tre i trekonstruksjon til innendørs eller utendørs bruk i skjermede områder

RW-bits for høyere kraftoverføringer


  • En større kontaktflate på bitset gir mer kraft

  • Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av optimalisert passform mellom bits og drivspor

  • Mindre behov for å bytte bits, én bitsstørrelse har et større dekningsområde.

  • Kompatibel med den forrige AW-bitsen


Presis passform i metall og svært høy kraftoverføring kombinert med to drivtyper


  • Skaftforsterkning integrert på undersiden

  • Kombinasjon av sekskant og RW-drev


Betydelig reduksjon av hvor mye makt du må bruke når du skrur inn skruen


  • Skaftefresen reduserer muligheten for oppsprekking

  • Redusert risiko for at skruen brekker på grunn av for høyt bruddmoment

  • Redusert risiko for skader fra utstikkende metallspon, fordi freseskaftet er integrert i gjengen

  • Svært god beskyttelse av påføringsverktøyet


Ingen overstramming eller stripping, høy matehastighet


  • Høy kraftoverføring i hardt tre på grunn av den grove gjengens forsterkede og asymmetriske flankegeometri

  • Optimal og nyutviklet gjengegeometri for bedre inngrep


Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene biter umiddelbart


  • Redusert spaltingseffekt på grunn av forskyvningseffekten til de kuppelformede freseelementene i spissen

  • Redusert friksjon i gjengepartiet gjør gir lavere innskruingsmoment.


Høy styrke og god bøyelighet


  • Justert varmebehandling garanterer høy styrke og god bøyelighet
Merknad
  • Vi anbefaler å bruke Würth-programvare for planlegging og dimensjonering av trekonstruksjoner. Bruk Würth-programvaren for tømmerkonstruksjon til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter

  • Ikke bruk skruen i bruksområder der den utsettes direkte for vær og vind, eller i fuktige rom med atmosfærer der det finnes klorgass. Utendørs og i rom som er konstant utsatt for høy fuktighet, må du bruke ASSY 4 A2 kombiskruer i rustfritt stål

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede treskruer er optimalisert for bruk i trevirke. For bruk i plugger, så anbefales det å bruke treskruer uten skjærspiss for unngå kapasitetsreduskjon. F.eks. ASSY D med pan, senk eller linsesenkhode

ETA-11/0190-godkjent

Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For tre-til-tre-forbindelser for god klemeffekt


Delgjengene starter rett nedenfor skaftet og er ideell for tre-til-tre-forbindelser. Skruegjengen går helt inn i den nedre komponenten når den er skrudd inn.



For bruk i bruksklasse 1 og 2 (fra ∅ > 4 mm)


  • Overflatebehandlet, elektrolytisk sinkbelagt, blåkromatert krom (VI)-fri 8 µm lagtykkelse

  • Egner seg for bruk i klimaklasse 1 (inne) og fra ∅ > 4 mm i klimaklasse 2 (tildekket utendørs) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Kravene i klassifisering T2/C2 er oppfylt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
Instruksjoner
  • ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger

  • RW-bits bør brukes for optimal bruk og brukeropplevelse av skruen

  • For sylindriske 90° hull i metallfliken som skal festes, anbefaler vi ASSY-skruer med skaftforsterkning (ASSY 4 Combi, ASSY plus FT 4 combi, ASSY 4 JH bjelkeskoskrue). Diameteren på hullet skal ikke være større enn 1 mm i forhold til skruens diameter, ihht. DIN EN 1993-1-8

  • I lastbærende tre-til-metall-forbindelser må ASSY-skruene strammes til en bestemt momentverdi. Tiltrekkingsmoment = innskruingsmoment x 1,2 < 90 % av moment for torsjonsbrudd

  • Vi anbefaler å øke sammenføyingseffekten eller hodets gjennomtrengingsmotstand, med passende skiver for ASSY 4

  • Skruer med delgjenger er perfekt for innfesting av tre mot tre. For å sette sammen komponentene på best mulig måte må komponentene som skal festes, ikke være tykkere enn skaftets lengde
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
RW®-bits

1/4 BITS RW40 LYS ROSA/HVIT L.25MM

Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits

1/4 BITS RW40 LYS ROSA/HVIT L.50MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits

1/4 BITS RW40 LYS ROSA/HVIT L.120MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger