Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

ASSY® 4 COMBI-tømmerskrue Stålsinkbelagt, delvis gjenget sekskanthode

ASSY 4 COMBI fors. stål, delgj. kombihode, RW

Art.-nr. 0158712400
EAN 4061975618733

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Delgjenget treskrue med forsterket skaft for tre-til-tre-forbindelser med skive eller presis 90° montering av stål til tre i trekonstruksjon til innendørs eller utendørs bruk i skjermede områder

RW-bits for høyere kraftoverføringer


  • En større kontaktflate på bitset gir mer kraft

  • Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av optimalisert passform mellom bits og drivspor

  • Mindre behov for å bytte bits, én bitsstørrelse har et større dekningsområde.

  • Kompatibel med den forrige AW-bitsen


Presis passform i metall og svært høy kraftoverføring kombinert med to drivtyper


  • Skaftforsterkning integrert på undersiden

  • Kombinasjon av sekskant og RW-drev


Betydelig reduksjon av hvor mye makt du må bruke når du skrur inn skruen


  • Skaftefresen reduserer muligheten for oppsprekking

  • Redusert risiko for at skruen brekker på grunn av for høyt bruddmoment

  • Redusert risiko for skader fra utstikkende metallspon, fordi freseskaftet er integrert i gjengen

  • Svært god beskyttelse av påføringsverktøyet


Ingen overstramming eller stripping, høy matehastighet


  • Høy kraftoverføring i hardt tre på grunn av den grove gjengens forsterkede og asymmetriske flankegeometri

  • Optimal og nyutviklet gjengegeometri for bedre inngrep


Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene biter umiddelbart


  • Redusert spaltingseffekt på grunn av forskyvningseffekten til de kuppelformede freseelementene i spissen

  • Redusert friksjon i gjengepartiet gjør gir lavere innskruingsmoment.


Høy styrke og god bøyelighet


  • Justert varmebehandling garanterer høy styrke og god bøyelighet
Merknad
  • Vi anbefaler å bruke Würth-programvare for planlegging og dimensjonering av trekonstruksjoner. Bruk Würth-programvaren for tømmerkonstruksjon til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter

  • Ikke bruk skruen i bruksområder der den utsettes direkte for vær og vind, eller i fuktige rom med atmosfærer der det finnes klorgass. Utendørs og i rom som er konstant utsatt for høy fuktighet, må du bruke ASSY 4 A2 kombiskruer i rustfritt stål

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede treskruer er optimalisert for bruk i trevirke. For bruk i plugger, så anbefales det å bruke treskruer uten skjærspiss for unngå kapasitetsreduskjon. F.eks. ASSY D med pan, senk eller linsesenkhode

ETA-11/0190-godkjent

Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For tre-til-tre-forbindelser for god klemeffekt


Delgjengene starter rett nedenfor skaftet og er ideell for tre-til-tre-forbindelser. Skruegjengen går helt inn i den nedre komponenten når den er skrudd inn.



For bruk i bruksklasse 1 og 2 (fra ∅ > 4 mm)


  • Overflatebehandlet, elektrolytisk sinkbelagt, blåkromatert krom (VI)-fri 8 µm lagtykkelse

  • Egner seg for bruk i klimaklasse 1 (inne) og fra ∅ > 4 mm i klimaklasse 2 (tildekket utendørs) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Kravene i klassifisering T2/C2 er oppfylt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
Instruksjoner
  • ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger

  • RW-bits bør brukes for optimal bruk og brukeropplevelse av skruen

  • For sylindriske 90° hull i metallfliken som skal festes, anbefaler vi ASSY-skruer med skaftforsterkning (ASSY 4 Combi, ASSY plus FT 4 combi, ASSY 4 JH bjelkeskoskrue). Diameteren på hullet skal ikke være større enn 1 mm i forhold til skruens diameter, ihht. DIN EN 1993-1-8

  • I lastbærende tre-til-metall-forbindelser må ASSY-skruene strammes til en bestemt momentverdi. Tiltrekkingsmoment = innskruingsmoment x 1,2 < 90 % av moment for torsjonsbrudd

  • Vi anbefaler å øke sammenføyingseffekten eller hodets gjennomtrengingsmotstand, med passende skiver for ASSY 4

  • Skruer med delgjenger er perfekt for innfesting av tre mot tre. For å sette sammen komponentene på best mulig måte må komponentene som skal festes, ikke være tykkere enn skaftets lengde

Nominell diameter (d)

12 mm

Lengde (l)

400 mm

Hodetype

Sekskantet hode

Hodehøyde (k)

5,5 mm

Ekstern drift

SW17

Innvendig drev

RW40

Gjengetype

Skruegjenger i tre

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Design

Med skaft

Gjengeforming

Grovgjenger

Gjengelengde (lg)

145 mm

Materiale

Herdet stål

Overflate

Galvanisert

Egnet for bruk på følgende materialer

Tre, Laget i tre, Bløtt tre, Finerplate, Hardved, LVL

Bruksområde

Elementkonstruksjon, Tømmerpanelkonstruksjon, Strukturelt trearbeid, Metall til tre-koblinger

Kjernediameter

7,2 mm

Form på markørspiss

Tip with hilltop milling cutter

Vinkel på spissen

34 Degree

Maks. innskruingsvinkel

90 Degree

Min. innskruingsvinkel

0 Degree

RoHS-kompatibel

Ja

Godkjenning

ETA-11/0190

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
RW®-bits

1/4 BITS RW40 LYS ROSA/HVIT L.25MM

Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits

1/4 BITS RW40 LYS ROSA/HVIT L.50MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits

1/4 BITS RW40 LYS ROSA/HVIT L.120MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer