ASSY ® 4 FBS RCS vinduskonstruksjonsskrue Sinkbelagt stål, helgjenget linsesenkhode
ASSY 4 FBS RCS, st.fors. Helgjenget fresehode, RW







Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
RW-bits for høyere kraftoverføringer
- En større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av optimalisert passform mellom bits og drivspor
- Færre bitsendringer, 1 bits for mange skruediametre
- Kompatibel med den forrige AW-bitsen
Visuelt tiltalende tilkoblingselementer i vinduskonstruksjon
- Linseformet, avrundet hode for et visuelt tiltalende vindusbeslagkobling
- Den fjærbelastede effekten av fastholdingsribbenene hindrer at skruen overdreies og at hodet ødelegges
Mindre mulighet for sprekker i tre og veldig liten grad av utblåsning
- Utblåsning unngås i høy grad takket være stanseeffekten
- Minimal spjæringskraft, spesielt ved innskruing langs kanter
- Lavere innskruingsmoment
- Vi anbefaler å bruke Würth-programvare for planlegging og dimensjonering av trekonstruksjoner. Bruk Würth-programvaren for tømmerkonstruksjon til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter
- Ikke bruk skruen i bruksområder der den utsettes direkte for vær og vind, eller i fuktige rom med atmosfærer der det finnes klorgass. Utendørs og i rom som er konstant utsatt for høy fuktighet, må du bruke ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfritt stål og, hvis atmosfæren inneholder klor, HCR-skruer i rustfritt stål
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede treskruer er optimalisert for bruk i trevirke. For bruk i plugger, så anbefales det å bruke treskruer uten skjærspiss for unngå kapasitetsreduskjon. F.eks. ASSY D med pan, senk eller linsesenkhode
ETA-11/0190-godkjent
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes
For stål-til-tre-forbindelser med høye kraftoverføringer
Helgjengen som starter rett nedenfor hodet, tillater for eksempel forbindelser for metall/tre eller platematerialer til tre som er konstruert for strekkfasthet med høy lastbærende kapasitet. Høyere uttrekkskapasitet oppnås ved fullt gjengeinngrep.
For bruk i bruksklasse 1 og 2 (fra ∅ > 4 mm)
- Overflatebehandlet, elektrolytisk sinkbelagt, blåkromatert krom (VI)-fri 8 µm lagtykkelse
- Egner seg for bruk i klimaklasse 1 (inne) og fra ∅ > 4 mm i klimaklasse 2 (tildekket utendørs) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Kravene i klassifisering T2/C2 er oppfylt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
- ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
- RW-bits bør brukes for optimal bruk og brukeropplevelse av skruen
- Helgjengede skruer egner seg for montering i tynne materialer. Skruen som blir benyttet, må være kortere enn platetykkelsen til overflaten som skruen skal skrus inn i
![]() | |
Materiale | Herdet stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Nominell diameter (d) | 4 mm |
Lengde (l) | 40 mm |
Hodediameter (dh) | 7,2 mm |
Hodehøyde (k) | 2,5 mm |
Innvendig drev | RW20 |
Gjengelengde (lg) | 32 mm |
Hodetype | Senkhode, ovalt hode |
Hodedetaljer | Motstandsribber |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengeforming | Enkeltstartgjenger |
Kjernediameter | 2,5 mm |
Form på markørspiss | Tupp med ringgjenge |
Vinkel på spissen | 20 Degree |
Farge | Sølv |
Produktvekt (per element) | 2,196 g |
Min. innskruingsvinkel | 0 Degree |
Maks. innskruingsvinkel | 90 Degree |
Egnet for bruk på følgende materialer | Tre, Laget i tre, Bløtt tre, Finerplate, Hardved, LVL |
Bruksområde | Vinduer, Montering, Møbler |
Egnede maskiner | Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi |
Godkjenning | ETA-11/0190 |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.