ASSY® D
pluggskrue Forsenket hode
ASSY-D sinkbelagt stål, senkhode AW
Art.-nr. 0151020801
EAN 4052703527045
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ASSY-D-pluggskrue uten borespiss, parringsgjenge eller ringgjenge
Høyere styreelastbærende kapasiteter
AW-bits:
- Optimal kraftoverføring
- Veldig god, tett passform
- Skruen fester seg godt
- Ingen vingling
Freselommer
Egnet for sikring av tømmer og beslag, nesten ingen skade på belagte materialer
Asymmetriske gjenger
Lavt innskruingsmoment, høy overskruingskraft
Europeisk teknisk godkjenning ETA-11/0190 (for selvborende skruer som festemidler i tre)
Pluggskrue for:
- 91 nylondowel
- 92 ZEBRA Shark W-ZX
- 92.1 ZEBRA Shark-dowel
- 64 Hulromanker i plast, W-KH
- 73 gipsplateplugg, W-GS
- 74 lett plugg, W-KL
- 74.1 isolasjonsanker, W-ID
- 75 luftet betongplugg W-GB
Universal sponplateskrue
Møbler, gulvlister, foringsrør, elementkonstruksjon etc.
ASSY-D galvanisert stål kan brukes i tørre innvendige rom
![]() | |
Materiale | Herdet stål |
Overflate | Galvanisert |
Nominell diameter (d) | 8 mm |
Lengde (l) | 70 mm |
Gjengelengde (lg) | 60 mm |
Hodediameter (dh) | 15 mm |
Hodehøyde (k) | 14,75 mm |
Innvendig drev | RW30 |
Godkjenning | ETA-11/0190 |
Egnet for bruk på følgende materialer | Finerplate, Plugg, Tre, Laget i tre, Hardved, LVL, Bløtt tre |
Bruksområde | Tak, Plugg, Elementkonstruksjon, Tømmerkonstruksjon, Tømmerpanelkonstruksjon, Strukturelt trearbeid |
Hodetype | Senkhode |
Hodedetaljer | Freselommer |
Kjernediameter | 5,3 mm |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Gjengeforming | Grovgjenger |
Form på markørspiss | Tupp |
Maks. innskruingsvinkel | 90 Degree |
Min. innskruingsvinkel | 0 Degree |
RoHS-kompatibel | Ja |