ASSYplus 4 A4 SRCS terrace A4 PT sm raised cs hd RW
ASSYplus 4 A4 SRCS terrace A4 PT sm raised cs hd RW
ASSYPLUS 4 A4 SRCS TERR.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368743.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368779.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368775.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368732.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368749.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368737.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368739.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d) | 5,5 mm |
Lengde (l) | 70 mm |
Gjengelengde (lg) (lg) | 33 mm |
Skruegjengelengde med borspiss (b) (b) | 37,5 mm |
Hodetype | Senkhode, ovalt hode |
Hodedetaljer | Freselommer |
Hodediameter (dh) | 7,5 mm |
Hodehøyde (k) | 2,6 mm |
Innvendig drev | RW20 |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Design | Med skaft |
Gjengeformat | Enkle gjenger |
Kjernediameter | 3,6 mm |
Form på markørspiss | Boretupp |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
Maks. innskruingsvinkel | 90 Grad(degree) |
Min. innskruingsvinkel | 0 Grad(degree) |
Egnet for bruk på følgende materialer | Finerplate |
Bruksområde | Utendørs |
Godkjenning | ETA-11/0190 |
Produktvekt (per element) | 6,792 g |
RoHS-kompatibel | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.